Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIC-MITTARIT LP1-SB-402-10X17.5 Matalapainemittarikapseli | AG9EHJ 19RZ47

PIC GAUGES LP1-SB-402-10X17.5 matalapaineinen kapseli

Varastossa
Tuote: AG9EHJ Malli: LP1-SB-402-10X17.5Ristiviite: 19RZ47

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriRuostumaton teräs
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 2 "
Valitse koko4"
Lens MaterialLasi
Käyttölämpötila alue-30 - 180 astetta F
Ensisijainen sovellusAlhainen paine
AnturimateriaaliKupari
Pienin valmistuminen0.25
Pistorasian materiaaliKupari
Kostutetut materiaalitKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 2-1-2%
    • Paine- ja tyhjiömittarin tyyppi: Painemittari
    • Neste täytetty: Ei
    • Ominaisuudet: Brass sisäpuolella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin valmistuminenPistorasian materiaaliKostutetut materiaalitHinta
PIC-MITTARIT LP1-SS-402-100 Matalapainemittarikapseli | AG9EHN 19RZ51 LP1-SS-402-1002Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€379.31
KUVAMITTARIT LP1-SS-402-20X35 matalapainemittarikapseli | AG9EHP 19RZ52 LP1-SS-402-20X355/2Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€379.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PIC GAUGES LP1-SB-402-10X17.5 matalapaineinen kapseli
€234.62 / yksikkö