PHOENIX PN6670FWL Vaihdettava etupyörän vuori N6670 | AD2UYJ 3ULP6

PHOENIX PN6670FWL Vaihtoetupyörän suojus N6670

Varastossa
Tuote: AD2UYJ Malli: PN6670FWLRistiviite: 3ULP6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€233.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava etupyörän vuori
TyyppiN6670-sarjassa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.42
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi8708706060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PHOENIX PGDF17FWL Vaihtoetupyörän vuoraus Gdf17 | AD2UYA 3ULL9 PGDF17FWLUlos GDF17-sarja€138.65
PHOENIX PNF10FWL Vaihtoetupyörän suojus Nf10 | AD2UYL 3ULP9 PNF10FWLNF10-sarjassa€159.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX PN6670FWL Vaihtoetupyörän suojus N6670
€233.97 / yksikkö