PHOENIX PGDF17FWL Vaihtoetupyörän vuoraus Gdf17 | AD2UYA 3ULL9

PHOENIX PGDF17FWL Vaihtoetupyörän vuoraus Gdf17

Varastossa
Tuote: AD2UYA Malli: PGDF17FWLRistiviite: 3ULL9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€138.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava etupyörän vuori
TyyppiUlos GDF17-sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8405
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)50.17
Laivan leveys (cm)50.17
HS-koodi8708706060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PHOENIX PN6670FWL Vaihdettava etupyörän vuori N6670 | AD2UYJ 3ULP6 PN6670FWLN6670-sarjassa€233.97
PHOENIX PNF10FWL Vaihtoetupyörän suojus Nf10 | AD2UYL 3ULP9 PNF10FWLNF10-sarjassa€159.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX PGDF17FWL Vaihtoetupyörän vuoraus Gdf17
€138.65 / yksikkö