PHOENIX PNF10FWL Vaihtoetupyörän suojus Nf10 | AD2UYL 3ULP9

PHOENIX PNF10FWL Vaihtoetupyörän suojus Nf10

Varastossa
Tuote: AD2UYL Malli: PNF10FWLRistiviite: 3ULP9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€159.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava etupyörän vuori
TyyppiNF10-sarjassa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.82
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8708706060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PHOENIX PGDF17FWL Vaihtoetupyörän vuoraus Gdf17 | AD2UYA 3ULL9 PGDF17FWLUlos GDF17-sarja€138.65
PHOENIX PN6670FWL Vaihdettava etupyörän vuori N6670 | AD2UYJ 3ULP6 PN6670FWLN6670-sarjassa€233.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX PNF10FWL Vaihtoetupyörän suojus Nf10
€159.05 / yksikkö