PHOENIX NF25 Dual Wheel Simulators Full Set 19.5 In | AD2VBH 3UMC5

PHOENIX Kaksipyöräiset NF25-simulaattorit, täysi sarja 19.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2VBH Malli: NF25Ristiviite: 3UMC5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€558.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispyörästimulaattorit
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiTäysi sarja, DOT-kiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.73
Laivan korkeus (cm)35.81
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)54.36
HS-koodi8708706060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
PHOENIX NF22 Dual Wheel Simulators Täysi setti 17 tuumaa | AD2VBF 3UMC3 NF22Kaksipyörän stimulaattorit, DOT-kiinnitysKoko setti€673.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX Kaksipyöräiset NF25-simulaattorit, täysi sarja 19.5 tuumaa
€558.17 / yksikkö