PHOENIX NF22 Dual Wheel Simulators Täysi setti 17 tuumaa | AD2VBF 3UMC3

PHOENIX Kaksipyöräiset NF22-simulaattorit, täysi sarja 17 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2VBF Malli: NF22Ristiviite: 3UMC3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€673.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipyörän stimulaattorit, DOT-kiinnitys
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiKoko setti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.485
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8708706060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
PHOENIX NF25 Dual Wheel Simulators Full Set 19.5 In | AD2VBH 3UMC5 NF25KaksoispyörästimulaattoritTäysi sarja, DOT-kiinnike€558.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX Kaksipyöräiset NF22-simulaattorit, täysi sarja 17 tuumaa
€673.46 / yksikkö