PHOENIX GRSSB96K iso käsikiskosarja 96 L 1-1 / 4 Od | AD2XDR 3VUD7

PHOENIX GRSSB96K Suuri käsijohdesarja 96 L 1-1/4 Od

Tuote: AD2XDR Malli: GRSSB96KRistiviite: 3VUD7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€483.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri käsijohtosarja
MateriaaliRuostumaton teräs
Tyyppi96 "L, 1-1 / 4" OD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.975
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)252.1
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
PHOENIX GRSSB12K Suuri käsikiskosarja 12 tuumaa 1-1 / 4 Od | AD2XDK 3VUD1 GRSSB12K-12 "L, 1-1 / 4 OD€167.27
PHOENIX GRSSB24K iso käsikiskopakkaus, 24 tuumaa, pituus 1-1 / 4 Od | AD2XDL 3VUD2 GRSSB24K24 "1-1 / 4 OD€202.27
PHOENIX GRSSB36K Suuri käsikiskosarja 36 tuuman pituus 1-1 / 4 Od | AD2XDM 3VUD3 GRSSB36K36 "1-1 / 4 OD€245.46
PHOENIX GRSSB48K iso käsikiskosarja 48 tuuman pituus 1-1 / 4 Od | AD2XDN 3VUD4 GRSSB48K48 "1-1 / 4 OD€322.10
PHOENIX GRSS55K Suuri käsikiskopaketti 55 Inl 1-1 / 4 Od | AD2XDP 3VUD5 GRSS55K-55 "L, 1-1 / 4 OD€224.31
PHOENIX GRSSB60K Suuri käsikiskosarja 60 Inl 1-1 / 4 Od | AD2XDQ 3VUD6 GRSSB60K-60 "L, 1-1 / 4 OD€340.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX GRSSB96K Suuri käsijohdesarja 96 L 1-1/4 Od
€483.93 / yksikkö