Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHOENIX GRSSB12K Suuri käsikiskosarja 12 tuumaa 1-1 / 4 Od | AD2XDK 3VUD1

PHOENIX GRSSB12K Suuri käsijohdesarja 12 Inl 1-1/4 Od

Varastossa
Tuote: AD2XDK Malli: GRSSB12KRistiviite: 3VUD1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri käsijohtosarja
MateriaaliRuostumaton teräs
Tyyppi12 "L, 1-1 / 4 OD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0565
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
PHOENIX GRSSB24K iso käsikiskopakkaus, 24 tuumaa, pituus 1-1 / 4 Od | AD2XDL 3VUD2 GRSSB24K24 "1-1 / 4 OD€202.27
PHOENIX GRSSB36K Suuri käsikiskosarja 36 tuuman pituus 1-1 / 4 Od | AD2XDM 3VUD3 GRSSB36K36 "1-1 / 4 OD€245.46
PHOENIX GRSSB48K iso käsikiskosarja 48 tuuman pituus 1-1 / 4 Od | AD2XDN 3VUD4 GRSSB48K48 "1-1 / 4 OD€322.10
PHOENIX GRSS55K Suuri käsikiskopaketti 55 Inl 1-1 / 4 Od | AD2XDP 3VUD5 GRSS55K-55 "L, 1-1 / 4 OD€224.31
PHOENIX GRSSB60K Suuri käsikiskosarja 60 Inl 1-1 / 4 Od | AD2XDQ 3VUD6 GRSSB60K-60 "L, 1-1 / 4 OD€340.19
PHOENIX GRSSB96K iso käsikiskosarja 96 L 1-1 / 4 Od | AD2XDR 3VUD7 GRSSB96K-96 "L, 1-1 / 4" OD€483.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX GRSSB12K Suuri käsijohdesarja 12 Inl 1-1/4 Od
€167.27 / yksikkö