PHOENIX AC12V3 Ilmakompressori 0.75 Hp 12vdc 120 Psi | AD2XAV 3VTH1

PHOENIX AC12V3 ilmakompressori 0.75 Hp 12vdc 120 Psi

Varastossa
Tuote: AD2XAV Malli: AC12V3Ristiviite: 3VTH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€757.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava sähköinen öljytön ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 4 "
SylinterimateriaaliTeräs
Ilmainen ilma CFM @ 90 PSI1.7
HP3/4
VoitelutyyppiÖljytön
Max. Paine120 psi
Moottorin kierrosluku1750
MoottorityyppiYleismaailmallinen
Kokonaiskorkeus18 "
Kokonaispituus21.125 "
kokonaisleveys8.5 "
Säiliön koko3 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)48.9
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8414801685
AlkuperämaaTN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX AC12V3 ilmakompressori 0.75 Hp 12vdc 120 Psi
€757.10 / yksikkö