PHILIPS 30/100A/WL 120V 12/1 hehkulamppu, A21, keskikokoinen ruuvi, 300/960/1260 Lm, 30/100W | CH6JLV 492Z75

PHILIPS 30/100A/WL 120V 12/1 hehkulamppu, A21, keskiruuvi, 300/960/1260 Lm, 30/100W

Tuote: CH6JLV Malli: 30/100A/WL 120V 12/1Ristiviite: 492Z75
€5.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
ANSI-koodiC78.20
Base TypeKeskikokoinen ruuvi E26
Säteen kulma360 astetta
Lampun halkaisija2 5 / 8 "
PolttimopesäLasi
Värilämpötila.2700K
Suorittaa loppuunValkoinen
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Valon jakautuminenTulva
Lumens300 960/1260 XNUMX/XNUMX XNUMX lm
Min. Lämpötila-10 astetta F
Kokonaispituus5.375 "
Nimetty elämä1750 tuntia.
Karkea palveluEi
ShapeEi
Säröillä kestäväEi
AloitustyyppiVälitön
Temp. alue-10 - 100 astetta F
Kaupan numeroA/G/PS
TyyppiStandardi
Jännite120V AC
Watts30 / 100W

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimetty elämäANSI-koodiBase TypeKarkea palveluShapeKaupan numeroTyyppiWattsHinta
PHILIPS 150/RS/TF 120-130V 8/1 PK hehkulamppu, A21, keskikokoinen ruuvi, 2205 Lm, 150W | CH6HVL 492Z92 150/RS/TF 120-130V 8/1 PK1000 tuntia.C78.20Keskikokoinen ruuvi E26KylläEi-Heijastin150W€20.77
Tarjouspyyntö
PHILIPS BC40BA9C/CL/LL 6/4 hehkulamppu, Ba9, kynttelikköruuvi, 300 Lm, 40 W, 4 kpl | CH6NLP 492Z87 BC40BA9C/CL/LL 6/42000 tuntia.C78.23EiEiBA9BC40BA9C/CL/LL 6/4Koriste40W€6.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS 30/100A/WL 120V 12/1 hehkulamppu, A21, keskiruuvi, 300/960/1260 Lm, 30/100W
€5.57 / yksikkö