Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2ELH1 -nahkakäsineet naudannahka M Pr | AB9PUE

CONDOR 2ELH1 Leather Drivers Käsineet Lehmännahka M Pr

Varastossa
Tuote: AB9PUE Malli: 2ELH1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kuljettajan käsineet
TaustamateriaaliJaettu lehmännahka
VäriRusketus
Läimäysshirred
LeikkausGunn
Grade nahkaB / C
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiTäysjyvä
Liner-materiaalivuoriton
KokoM
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.104
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi4203290800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2ELG9 Nahka Kuljettimet Käsineet Lehmännahka L Pr | AB9PUD 2ELG9L2€13.66
CONDOR 2ELH2 -nahkakäsineet naudannahka S Pr | AB9PUF 2ELH2S2€13.66
CONDOR 2ELH3 -nahkakäsineet Cowhide Xl Pr | AB9PUG 2ELH3XL2€13.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2ELH1 Leather Drivers Käsineet Lehmännahka M Pr
€13.66 /pakkaus