PHILIPS BC40BA9C/CL/LL 6/4 hehkulamppu, Ba9, kynttelikköruuvi, 300 Lm, 40 W, 4 kpl | CH6NLP 492Z87

PHILIPS BC40BA9C/CL/LL 6/4 hehkulamppu, Ba9, kynttelikköruuvi, 300 Lm, 40 W, 4 kpl pakkaus

Tuote: CH6NLP Malli: BC40BA9C/CL/LL 6/4Ristiviite: 492Z87
€6.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
ANSI-koodiC78.23
Base TypeEi
Säteen kulma55 astetta
Lampun halkaisija2 1 / 8 "
PolttimopesäLasi
Värilämpötila.2500K
Suorittaa loppuunPoista valinta
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Valon jakautuminenTulva
Lumens300 lm
Min. Lämpötila-10 astetta F
Kokonaispituus4 1 / 8 "
Nimetty elämä2000 tuntia.
Karkea palveluEi
ShapeBA9
Säröillä kestäväEi
AloitustyyppiVälitön
Temp. alue-10 - 100 astetta F
KolmitieEi
Kaupan numeroBC40BA9C/CL/LL 6/4
TyyppiKoriste
Jännite120V AC
Watts40W

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimetty elämäANSI-koodiBase TypeKarkea palveluShapeKaupan numeroTyyppiWattsHinta
PHILIPS 150/RS/TF 120-130V 8/1 PK hehkulamppu, A21, keskikokoinen ruuvi, 2205 Lm, 150W | CH6HVL 492Z92 150/RS/TF 120-130V 8/1 PK1000 tuntia.C78.20Keskikokoinen ruuvi E26KylläEi-Heijastin150W€20.77
Tarjouspyyntö
PHILIPS 30/100A/WL 120V 12/1 hehkulamppu, A21, keskikokoinen ruuvi, 300/960/1260 Lm, 30/100W | CH6JLV 492Z75 30/100A/WL 120V 12/11750 tuntia.C78.20Keskikokoinen ruuvi E26EiEiA/G/PSStandardi30 / 100W€5.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BC40BA9C/CL/LL 6/4 hehkulamppu, Ba9, kynttelikköruuvi, 300 Lm, 40 W, 4 kpl pakkaus
€6.44 / yksikkö