Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 6961MD4 Käsikaavin 3w x 8l Moderni Design Punainen | AF4DLF 8RNZ1

REMCO 6961MD4 Käsikaavin 3wx 8l moderni design, punainen

Varastossa
Tuote: AF4DLF Malli: 6961MD4Ristiviite: 8RNZ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaavin
Väripunainen
Pituus8"
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaKyllä
Kokonaispituus8.5 "
kokonaisleveys5"
TyyliMetalli havaittavissa
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiMetalli havaittavissa
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 6961MD5 käsikaapuri 3 x 8 tuuman moderni muotoilu valkoinen AF3XDW 8DZ83 6961 MD5Harmaa€17.85
REMCO 6961MD2 Käsikaavin 3w x 8l Moderni Design Vihreä | AF3XFU 8E303 6961 MD2Vihreä€17.85
REMCO 6961MD3 kaavin 3w x 8l moderni muotoilu tummansininen | AF3XFV 8E304 6961 MD3sininen€17.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 6961MD4 Käsikaavin 3wx 8l moderni design, punainen
€17.85 / yksikkö