PHILIPS 150/RS/TF 120-130V 8/1 PK hehkulamppu, A21, keskikokoinen ruuvi, 2205 Lm, 150W | CH6HVL 492Z92

PHILIPS 150/RS/TF 120-130V 8/1 PK hehkulamppu, A21, keskiruuvi, 2205 Lm, 150W

Tuote: CH6HVL Malli: 150/RS/TF 120-130V 8/1 PKRistiviite: 492Z92
€20.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
ANSI-koodiC78.20
Base TypeKeskikokoinen ruuvi E26
Säteen kulma360 astetta
Lampun halkaisija2 5 / 8 "
PolttimopesäLasi
Värilämpötila.2700K
Suorittaa loppuunPoista valinta
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Valon jakautuminenTulva
Lumens2205 lm
Min. Lämpötila-10 astetta F
Kokonaispituus5 3 / 4 "
Nimetty elämä1000 tuntia.
Karkea palveluKyllä
ShapeEi
AloitustyyppiVälitön
Temp. alue-10 - 100 astetta F
KolmitieEi
TyyppiHeijastin
Jännite120V AC
Watts150W

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimetty elämäANSI-koodiBase TypeKarkea palveluShapeKaupan numeroTyyppiWattsHinta
PHILIPS 30/100A/WL 120V 12/1 hehkulamppu, A21, keskikokoinen ruuvi, 300/960/1260 Lm, 30/100W | CH6JLV 492Z75 30/100A/WL 120V 12/11750 tuntia.C78.20Keskikokoinen ruuvi E26EiEiA/G/PSStandardi30 / 100W€5.57
Tarjouspyyntö
PHILIPS BC40BA9C/CL/LL 6/4 hehkulamppu, Ba9, kynttelikköruuvi, 300 Lm, 40 W, 4 kpl | CH6NLP 492Z87 BC40BA9C/CL/LL 6/42000 tuntia.C78.23EiEiBA9BC40BA9C/CL/LL 6/4Koriste40W€6.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS 150/RS/TF 120-130V 8/1 PK hehkulamppu, A21, keskiruuvi, 2205 Lm, 150W
€20.77 / yksikkö