PHILIPS BURTON ALEDW Led Exam Light -seinävalaisin 84w 63in. Varsi L | AG4VUK 35FT77

PHILIPS BURTON ALEDW Led Exam Seinävalo 84w 63in. Käsivarsi L

Varastossa
Tuote: AG4VUK Malli: ALEDWRistiviite: 35FT77

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,206.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-tutkimusvalo
SäädettäväJoustava laajalla ulottuvuudella ja liikealueella
Käden pituus63 "
VäriValkoinen
Värilämpötila.4300K
Johdon pituus9.83ft.
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
LinssiPoista valinta
Valoteho45,000 luksi @ 40 "
AsennustyyppiSeinä
Kaiken kattavuus63 "
VaihtaaVaihda
TyyppiSeinä
Jännite120
Watts84

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: (3) 20,000 h LED-moduulit. Elämä, säädettävä tarkennus keskikahvalla, CE-merkitty, 5 v. Rajoitettu takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsKäden pituusVärilämpötila.Johdon pituusValotehoAsennustyyppiKaiken kattavuusTyyppiHinta
PHILIPS BURTON ALEDSC Led Tenttivalokatot 84w 63in. Varsi L | AG4VUH 35FT75 ALEDSC8463 "4300K9.83ft.45,000 luksi @ 40 "Yksi katto63 "Katto€5,206.54
PHILIPS BURTON ALEDDC Led Tentti Valokatto 9.83 jalkaa Toggle | AG4VUJ 35FT76 ALEDDC8463 "4300K9.83ft.45,000 luksi @ 40 "Kaksinkertainen katto63 "Katto€9,362.63
PHILIPS BURTON OPLEDW Led-tutkimusvalo seinävalaisin 38w 37-1/2in. Varsi L | AG4VVD 35FT97 OPLEDW4237.5 "3700K10ft.90,000 luksi @ 24 "Seinä37.5 "Seinä€4,260.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON ALEDW Led Exam Seinävalo 84w 63in. Käsivarsi L
€5,206.54 / yksikkö