PHILIPS BURTON OPLEDW Led-tutkimusvalo seinävalaisin 38w 37-1/2in. Varsi L | AG4VVD 35FT97

PHILIPS BURTON OPLEDW Led Exam Seinävalaisin 38w 37-1/2in. Käsivarsi L

Varastossa
Tuote: AG4VVD Malli: OPLEDWRistiviite: 35FT97

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,260.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-tutkimusvalo
SäädettäväJoustava laajalla ulottuvuudella ja liikealueella
Käden pituus37.5 "
VäriValkoinen
Värilämpötila.3700K
Johdon pituus10ft.
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
LinssiPoista valinta
Valoteho90,000 luksi @ 24 "
AsennustyyppiSeinä
Kaiken kattavuus37.5 "
Vaihtaarokkari
TyyppiSeinä
Jännite120
Watts42

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Valoteho 90,000 24 luksiin 95 ": n kohdalla, CRI 10, LED-lähde tarjoaa 20,000x tai 75 5 hr. Keskimääräinen perinteisten halogeeniliuosten käyttöikä Rajoitettu takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsKäden pituusVärilämpötila.Johdon pituusValotehoAsennustyyppiKaiken kattavuusTyyppiHinta
PHILIPS BURTON ALEDSC Led Tenttivalokatot 84w 63in. Varsi L | AG4VUH 35FT75 ALEDSC8463 "4300K9.83ft.45,000 luksi @ 40 "Yksi katto63 "Katto€5,206.54
PHILIPS BURTON ALEDDC Led Tentti Valokatto 9.83 jalkaa Toggle | AG4VUJ 35FT76 ALEDDC8463 "4300K9.83ft.45,000 luksi @ 40 "Kaksinkertainen katto63 "Katto€9,362.63
PHILIPS BURTON ALEDW Led Exam Light -seinävalaisin 84w 63in. Varsi L | AG4VUK 35FT77 ALEDW8463 "4300K9.83ft.45,000 luksi @ 40 "Seinä63 "Seinä€5,206.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON OPLEDW Led Exam Seinävalaisin 38w 37-1/2in. Käsivarsi L
€4,260.73 / yksikkö