PHILIPS BURTON A200SC kirurginen kevyt HD- ja kattokiinnike | AG4VVR 35FV21

PHILIPS BURTON A200SC Kirurginen valo HD ja kattokiinnitys

Varastossa
Tuote: AG4VVR Malli: A200SCRistiviite: 35FV21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,362.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirurginen valo
SäädettäväJoustava laajalla ulottuvuudella ja liikealueella
Käden pituus63 "
VäriValkoinen
Värilämpötila.3700K
Johdon pituus10ft.
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiHalogeeni
LinssiPoista valinta
Valoteho80,000 lux @ 40 "
AsennustyyppiYksi katto
Kaiken kattavuus63 "
Vaihtaarokkari
TyyppiKatto
Jännite120
Watts35

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: CE-merkitty, 5 v. Rajoitettu takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsKäden pituusVärilämpötila.Johdon pituusValotehoAsennustyyppiKaiken kattavuusTyyppiHinta
PHILIPS BURTON A100W Kirurginen valokeinu HD- ja seinäteline | AG4VVQ 35FV19 A100W3531 "3500K10ft.58,000 lux @ 40 "Seinä31 "Seinä€6,252.70
PHILIPS BURTON A200W Kirurginen valoseinä 35w 63in. Pituus 9.83 jalkaa | AG4VVU 35FV23 A200W3563 "3700K9.83ft.80,000 lux @ 40 "Seinä63 "Seinä€9,362.33
PHILIPS BURTON APXSC8 -kirurginen valo 220w 61-39 / 64 tuuman pituus 9.83 Ft | AG4VVV 35FV25 APXSC822061 39 / 64 "4200K9.83ft.108,000 lux @ 40 "Yksi katto61-39 / 64 "Katto€17,631.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON A200SC Kirurginen valo HD ja kattokiinnitys
€9,362.33 / yksikkö