PHILIPS BURTON APXSC8 -kirurginen valo 220w 61-39 / 64 tuuman pituus 9.83 Ft | AG4VVV 35FV25

PHILIPS BURTON APXSC8 Kirurginen valo 220w 61-39/64 tuumaa Pituus 9.83 Ft

Varastossa
Tuote: AG4VVV Malli: APXSC8Ristiviite: 35FV25

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17,631.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirurginen valo
SäädettäväJoustava laajalla ulottuvuudella ja liikealueella
Käden pituus61 39 / 64 "
VäriValkoinen
Värilämpötila.4200K
Johdon pituus9.83ft.
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiHalogeeni
LinssiPoista valinta
Valoteho108,000 lux @ 40 "
AsennustyyppiYksi katto
Kaiken kattavuus61-39 / 64 "
Vaihtaarokkari
TyyppiKatto
Jännite120
Watts220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.35
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Keskittyy keskitetyllä autoklaavilla varustetulla kahvalla poikkeuksellisen tasaiselle tarkennukselle, toimitetaan ohjauskotelolla, joka sisältää virtakytkimen ja jatkuvan voimakkuuden säädön, kestävän, esteettisen varsijärjestelmän, joka on tunnustettu ajovapaalle ja häiriöttömälle toiminnalle 5 vuotta. L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsKäden pituusVärilämpötila.Johdon pituusValotehoAsennustyyppiKaiken kattavuusTyyppiHinta
PHILIPS BURTON A100W Kirurginen valokeinu HD- ja seinäteline | AG4VVQ 35FV19 A100W3531 "3500K10ft.58,000 lux @ 40 "Seinä31 "Seinä€6,252.70
PHILIPS BURTON A200SC kirurginen kevyt HD- ja kattokiinnike | AG4VVR 35FV21 A200SC3563 "3700K10ft.80,000 lux @ 40 "Yksi katto63 "Katto€9,362.33
PHILIPS BURTON A200W Kirurginen valoseinä 35w 63in. Pituus 9.83 jalkaa | AG4VVU 35FV23 A200W3563 "3700K9.83ft.80,000 lux @ 40 "Seinä63 "Seinä€9,362.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON APXSC8 Kirurginen valo 220w 61-39/64 tuumaa Pituus 9.83 Ft
€17,631.22 / yksikkö