Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 263346 Hitsauskäsineet Tig S Womens Pr | AF7ECP 20XD79

MILLER ELECTRIC 263346 Hitsauskäsineet Tig S Womens Pr

Varastossa
Tuote: AF7ECP Malli: 263346Ristiviite: 20XD79
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
€87.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
Taustamateriaalivuohennahkaa
VäriValkoinen / Sininen
Läimäys4 "Gauntlet
Mansetin materiaalilehmänvuota
LeikkausJakaa
Malli3-D
Grade nahkapalkkio
Nahkainen Palm tyyppiVilja
Pituus11 "
Liner-materiaalivuoriton
Palmumateriaalivuohennahkaa
KokoS
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyylisiipi
KäyttääHitsaukseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi4203291800

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MILLER ELECTRIC 263347 Hitsauskäsineet M Wing 11in valkoinen / sininen Pr | AG3PML 33RN16 263347M€89.29
MILLER ELECTRIC 263348 Hitsauskäsineet 3d-siipi 11 tuuman valkoinen sininen Pr | AG3PMM 33RN17 263348L€89.29
MILLER ELECTRIC 263349 Hitsauskäsineet 3d Xl Wing 11in Valkoinen Sininen Pr | AG3PMN 33RN18 263349XL€89.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 263346 Hitsauskäsineet Tig S Womens Pr
€87.91 / yksikkö