PHILIPS BURTON A100W Kirurginen valokeinu HD- ja seinäteline | AG4VVQ 35FV19

PHILIPS BURTON A100W kirurginen valokeinu HD- ja seinäteline

Varastossa
Tuote: AG4VVQ Malli: A100WRistiviite: 35FV19

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,252.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirurginen valo
SäädettäväJoustava laajalla ulottuvuudella ja liikealueella
Käden pituus31 "
VäriValkoinen
Värilämpötila.3500K
Johdon pituus10ft.
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiHalogeeni
LinssiPoista valinta
Valoteho58,000 lux @ 40 "
AsennustyyppiSeinä
Kaiken kattavuus31 "
Vaihtaarokkari
TyyppiSeinä
Jännite120
Watts35

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: (3) Halogeenilamput, mitoitettu A 2000 tunnilla. Lampun käyttöikä, lamput kytketty rinnakkain jatkuvaan käyttöön, kompakti 20 "halkaisijainen valopää, viileä käyttö pitkiä käyttöaikoja, CE-merkitty, 5 vuoden rajoitettu takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsKäden pituusVärilämpötila.Johdon pituusValotehoAsennustyyppiKaiken kattavuusTyyppiHinta
PHILIPS BURTON A200SC kirurginen kevyt HD- ja kattokiinnike | AG4VVR 35FV21 A200SC3563 "3700K10ft.80,000 lux @ 40 "Yksi katto63 "Katto€9,362.33
PHILIPS BURTON A200W Kirurginen valoseinä 35w 63in. Pituus 9.83 jalkaa | AG4VVU 35FV23 A200W3563 "3700K9.83ft.80,000 lux @ 40 "Seinä63 "Seinä€9,362.33
PHILIPS BURTON APXSC8 -kirurginen valo 220w 61-39 / 64 tuuman pituus 9.83 Ft | AG4VVV 35FV25 APXSC822061 39 / 64 "4200K9.83ft.108,000 lux @ 40 "Yksi katto61-39 / 64 "Katto€17,631.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON A100W kirurginen valokeinu HD- ja seinäteline
€6,252.70 / yksikkö