Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS BURTON 1008060 Drop Tube Straight Healthcare 58 tuumaa | AH4NZT 35FV44

PHILIPS BURTON 1008060 Drop Tube Straight Healthcare 58 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4NZT Malli: 1008060Ristiviite: 35FV44

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€596.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotusputki
Korkeudensäätö58 "
KoteloKylmävalssattu teräs
Aseiden lukumäärä0
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Turvalukko: Ei
    • Johto-opas: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PHILIPS BURTON 1017806 Drop Tube Straight Healthcare 20 tuumaa | AH4NZP 35FV41 1017806Suoraan€422.43
PHILIPS BURTON 1009976 Drop Tube Straight Healthcare 31 tuumaa | AH4NZQ 35FV42 1009976Suoraan€494.98
PHILIPS BURTON 1008259 Drop Tube Straight Healthcare 42 tuumaa | AH4NZR 35FV43 1008259Suoraan€494.94
PHILIPS BURTON 1017084 42 tuuman putki AIM Lights Healthcare -järjestelmään | AH4NZV 35FV46 101708442 "AIM-valoille€510.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON 1008060 Drop Tube Straight Healthcare 58 tuumaa
€596.05 / yksikkö