Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS BURTON 1017084 42 tuuman putki AIM Lights Healthcare -järjestelmään | AH4NZV 35FV46

PHILIPS BURTON 1017084 42 tuuman pudotusputki AIM Lights Healthcarelle

Varastossa
Tuote: AH4NZV Malli: 1017084Ristiviite: 35FV46

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€510.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotusputki
Korkeudensäätö42 "
KoteloKylmävalssattu teräs
Aseiden lukumäärä0
Putki Dia.1-1 / 2 "
Tyyppi42 "AIM-valoille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Turvalukko: Ei
    • Johto-opas: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PHILIPS BURTON 1017806 Drop Tube Straight Healthcare 20 tuumaa | AH4NZP 35FV41 1017806Suoraan€422.43
PHILIPS BURTON 1009976 Drop Tube Straight Healthcare 31 tuumaa | AH4NZQ 35FV42 1009976Suoraan€494.98
PHILIPS BURTON 1008259 Drop Tube Straight Healthcare 42 tuumaa | AH4NZR 35FV43 1008259Suoraan€494.94
PHILIPS BURTON 1008060 Drop Tube Straight Healthcare 58 tuumaa | AH4NZT 35FV44 1008060Suoraan€596.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON 1017084 42 tuuman pudotusputki AIM Lights Healthcarelle
€510.55 / yksikkö