Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE RMH-20-K-LF Hid-liitäntälaite Elektroninen 120v 22w | AF9PUA 30PL01

PHILIPS ADVANCE RMH-20-K-LF Piilopaino Elektroninen 120v 22w

Varastossa
Tuote: AF9PUA Malli: RMH-20-K-LFRistiviite: 30PL01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€239.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-liitäntälaite
ANSI-koodiM175 / C175
Liitäntälaite perhee-visio (TM)
LiitäntälaiteElektroninen
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus1 13 / 64 "
Hz50/60
Tulojännite120
Syöttö watteina26
lampun tyyppiHalidi metalli
Lampun watti22
Pituus4 45 / 64 "
Min. Aloituslämpötila.-20 astetta C / -4 astetta F
Lamppujen määrä1
Käyntivahvistimet @ 120 V0.23
AloitustyyppiPulssi
LämpösuojausKyllä
Leveys1 19 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8504100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaANSI-koodiLiitäntälaite perheLampun wattiPituusMin. Aloituslämpötila.AloitustyyppiLämpösuojausHinta
PHILIPS ADVANCE 71A6071-001D HID liitäntälaite, magneettinen, metallihalogenidi, 120/208/240/277 VAC, anturi, 400 W lamppu | AA8TLN 1A029 71A6071-001DHM59HID magneettinen4004.75 "-20-astetta FAnturi-€178.71
PHILIPS ADVANCE 71A6572-001 HID liitäntälaite, metallihalogenidi, 120 - 277 VAC, anturin käynnistystyyppi, 1000 W lamppu | AA8TLP 1A030 71A6572-001HM47HID magneettinen10006"-20-astetta FAnturi-€343.90
PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID liitäntälaite, magneettinen, metallihalogenidi, 120/208/240/277/480 VAC, anturi, 1000 W lamppu | AA9VAD 1FYD8 71A6552-001HM47HID magneettinen10006"-20-astetta FAnturi-€463.80
PHILIPS ADVANCE 71A5492-001D HID liitäntälaite, metallihalogenidi, 120–277 VAC, pulssikäynnistystyyppi, 150 W lamppu | AA9VAP 1FYG1 71A5492-001DHM102 / M142HID magneettinen1503 15 / 16 "-20-astetta FPulssi-€199.76
PHILIPS ADVANCE 71A5750-001D HID liitäntälaite, metallihalogenidi, 120/208/240/277/480 VAC, anturin käynnistystyyppi, 250 W lamppu | AA9VAQ 1FYG2 71A5750-001DHM58HID magneettinen2504.75 "-20-astetta FAnturi-€227.64
PHILIPS ADVANCE 71A6051-001D HID liitäntälaite, magneettinen, metallihalogenidi, 120/208/240/277/480 VAC, anturi, 400 W lamppu | AA9VAR 1FYG3 71A6051-001DHM59HID magneettinen4004.75 "-20-astetta FAnturi-€262.28
PHILIPS ADVANCE 71A5771-001D HID liitäntälaite, metallihalogenidi, 120–277 VAC, anturin käynnistystyyppi, 250 W lamppu | AB2NXH 1N108 71A5771-001DHM58HID magneettinen2503 15 / 16 "-20-astetta FAnturi-€214.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE RMH-20-K-LF Piilopaino Elektroninen 120v 22w
€239.12 / yksikkö