Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F Led-ohjain 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V | AD7YYV 4HGL5

PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F Led-ohjain 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V

Varastossa
Tuote: AD7YYV Malli: LED120A0700C24FRistiviite: 4HGL5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLed-ohjain
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 140 astetta F
Korkeus1.187 "
Tulovirta0.2 AAC
syöttöteho21.5
Tulojännite120 VAC
Pituus5.187 "
Lähtövirta0.7 ADC
Lähtöjännite2.8-24.6 VDC
Power Factor0.90
Moottorin teho2.0-17.2 W
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ympäristöluokitus (kuiva)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeussyöttötehoTulojännitePituusLähtövirtaLähtöjänniteLeveysHinta
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO Led-ohjain 120-277 V 40-150 W 120-425 V | AD7YYX 4HGL7 LEDINTA0350C425FO1.5 "165120-277 VAC9.5 "0.35 ADC120-425 VDC2 5 / 16 "€242.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F Led-ohjain 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V
€99.21 / yksikkö