Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE ICN-2S40-N Elektroninen liitäntälaite T12-lamput 120 / 277v | AD7RDL 4FZN3

PHILIPS ADVANCE ICN-2S40-N elektroniset liitäntälaitteet T12-lamput 120 / 277v

Varastossa
Tuote: AD7RDL Malli: ICN-2S40-NRistiviite: 4FZN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen liitäntälaite
Vahvistimet AC0.62 ja 0.26
Liitäntälaite0.85
Liitäntälaite perheCentium (TM)
Korkeus1"
Syöttö watteina70 ja 72
lampun tyyppiT12-lamput
Pituus9.5 "
Valotehonormaali
Min. Aloituslämpötila.50-astetta F
F40T12-taivutettujen lamppujen määrä2
Lamppujen määrä2
Power FactorSuurempi kuin 0.98
AloitustyyppiNopea
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 20%
Jännite120/277
Leveys1 5 / 16 "
Johdotuksen tyyppiSarjat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F30T12-lamppujen määrä (2)
    • F34T12-lamppujen määrä (2)
    • F40T12-lamppujen määrä (2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAloitustyyppiVahvistimet ACLiitäntälaite perheJänniteLeveysKorkeusSyöttö watteinaValotehoHinta
PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N Elektroninen liitäntälaite, T12-lamput, 120/277 V | AD9XDZ 4VMY6 ICN-2P60-NVälitön1.17 ja 0.50Centium (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "135/137normaali€54.80
PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC Elektroninen liitäntälaite T12-lamput 120 / 277v | AD9XEA 4VMY7 ICN-2S110-SCNopea1.60 ja 0.69Centium (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "190/194Korkea€78.37
PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N Elektroniset liitäntälaitteet T12-lamput 120v | AE7NEE 5ZND2 RELB-2S40-NNopea0.61AmbiStar (TM)1201 5 / 16 "1"72normaali€33.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-2S40-N elektroniset liitäntälaitteet T12-lamput 120 / 277v
€42.00 / yksikkö