Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC Elektroninen liitäntälaite T12-lamput 120 / 277v | AD9XEA 4VMY7

PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC elektroninen liitäntälaite T12-lamput 120/277v

Varastossa
Tuote: AD9XEA Malli: ICN-2S110-SCRistiviite: 4VMY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen liitäntälaite
Vahvistimet AC1.60 ja 0.69
Liitäntälaite0.89
Liitäntälaite perheCentium (TM)
Korkeus1.187 "
Syöttö watteina190/194
lampun tyyppiT12-lamput
Pituus9.5 "
ValotehoKorkea
Min. Aloituslämpötila.-20-astetta F
Lamppujen määrä1 tai 2
Power FactorSuurempi kuin 0.98
AloitustyyppiNopea
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 10%
Jännite120/277
Leveys1 11 / 16 "
Johdotuksen tyyppiSarjat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.801
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F48T12-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • F60T12-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • F64T12-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • F72T12-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • F96T12-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • Erityisominaisuudet: Suuritehoiset lamput

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAloitustyyppiVahvistimet ACLiitäntälaite perheJänniteLeveysKorkeusSyöttö watteinaValotehoHinta
PHILIPS ADVANCE ICN-2S40-N Elektroninen liitäntälaite T12-lamput 120 / 277v | AD7RDL 4FZN3 ICN-2S40-NNopea0.62 ja 0.26Centium (TM)120/2771 5 / 16 "1"70 ja 72normaali€42.00
PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N Elektroninen liitäntälaite, T12-lamput, 120/277 V | AD9XDZ 4VMY6 ICN-2P60-NVälitön1.17 ja 0.50Centium (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "135/137normaali€54.80
PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N Elektroniset liitäntälaitteet T12-lamput 120v | AE7NEE 5ZND2 RELB-2S40-NNopea0.61AmbiStar (TM)1201 5 / 16 "1"72normaali€33.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC elektroninen liitäntälaite T12-lamput 120/277v
€78.37 / yksikkö