Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN ERK-28 -sulakepalvelusarja | AA9UMU 1FF19

BUSSMANN ERK-28 sulakehuoltosarja

Varastossa
Tuote: AA9UMU Malli: ERK-28Ristiviite: 1FF19

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,156.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepaketti
SulakeluokkaRK-5
Sulakesarja mukanaFRN-R
Pakkauksen sisältö(2) FRN-R 3-2 / 10, 6-1 / 4, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 100; (3) FRN-R 60; (4) FRN-R30; (2) 263-R-supistimet, (2) nro 1 -kiinnittimet, (2) nro 2 -kiinnittimet, vetimet
Kit tyyppiFusetron-sulakepalvelu
Sisältyvien sulakkeiden kokonaismäärä28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5875
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVartalo tyyliTasajänniteluokitusSulakesarja mukanaSisältyvien sulakkeiden kokonaismääräHinta
BUSSMANN NO.36 -hätäpakkaus | AA9PJF 1EJ87 NO.36---FNQ-R, KTK-R36€1,968.78
BUSSMANN BP / AGC-A5-RP autosulakepaketti, jossa 5 sulaketta | CD2FGQ 49ZU11 BP / AGC-A5-RP---AGC5€10.53
BUSSMANN CDY10TRY-ATM autojen teräsulakesarja | CH6NRB 55NJ11 CDY10TRY-ATM2A ja 30ATerä32V DC---€71.86
BUSSMANN Fuse-Caddy1 sulakesarja, 270 sulakkeet, 2A - 100A | CH6PJX 52CN18 Sulake-Caddy12A ja 100ATerä, patruuna12 V DC, 32 V DC--€620.04
BUSSMANN Fuse-Caddy2 sulakesarja | CH6PJY 55NJ10 Sulake-Caddy22A ja 300ATerä32V DC---€688.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN ERK-28 sulakehuoltosarja
€1,156.58 / yksikkö