erä | Pumpun / akun varajärjestelmä |
12 VDC: n akkulaturi | 13 ampeeria |
Ampeeria | 4 |
Pohjamateriaalia | Syövyttämätön polypro. Siivilä (ensisijainen) ABS (toissijainen) |
Johdon pituus | 10 (ensisijainen); 7 1/2 (toissijainen) |
Vapauta NPT | 1-1 / 2 tuumaa |
Velvollisuus | Jatkuva (ensisijainen); Ajoittainen (toissijainen) |
GPH vettä @ 0 Ft. pää | 3900 (ensisijainen); 4000 (toissijainen) |
GPH vettä @ 10 Ft. pää | 3000 (ensisijainen); 2400 (toissijainen) |
GPH vettä @ 15 Ft. pää | 2520 (ensisijainen) 600 (toissijainen) |
GPH vettä @ 5 Ft. pää | 3540 (ensisijainen); 3100 (toissijainen) |
Korkeus | 22.25 " |
Kotelo | Valurauta ruostumaton teräs (ensisijainen); ABS (toissijainen) |
Kotelo | Valurauta ruostumaton teräs (ensisijainen); ABS (toissijainen) |
HP | 1/3 |
Juoksupyörän materiaali | Polykarboniitti |
Pituus | 11 " |
Maks. Dia. Kiinteät aineet | 1/8 |
Max. Virtaus | 4000 |
Maks. Pää | 17 |
Maks. Nestemäinen lämpötila | 104-astetta F |
Maks. Lämpötila | 104 F |
Mekaaninen tiiviste | hyvä |
Min. Kaatopaikka Dia. | 11 sisään. |
Moottorityyppi | PSC (ensisijainen); Harjan tyyppi DC (toissijainen) |
Pois päältä | 10 sekuntia uivan pudotuksen jälkeen, joka normaalisti tyhjentää kuopan (ensisijainen) 30 sekuntia (toissijainen) |
On Point | 9 1/2 (ensisijainen); 11 1/2 (toissijainen) |
Akselin materiaali | Ruostumaton teräs |
Akselitiiviste | Kaksoishiiltä keraaminen (ensisijainen); Rulon (toissijainen) |
Kytkimen tyyppi | Häkissä oleva automaattinen kaksoiskelluva |
Huippumateriaali | Valurauta (ensisijainen); ABS (toissijainen) |
Jännite | 115 |
Leveys | 10 " |