erä | Pumpun / akun varajärjestelmä |
12 VDC: n akkulaturi | 1.6 ampeeria |
Ampeeria | 3.8 |
Pohjamateriaalia | Kromattu teräs (ensisijainen); ABS (toissijainen) |
Johdon pituus | 10 (ensisijainen); 7 1/2 (toissijainen) |
Vapauta NPT | 1-1 / 2 tuumaa |
Velvollisuus | Jatkuva (ensisijainen); Ajoittainen (toissijainen) |
GPH vettä @ 0 Ft. pää | 4100 (ensisijainen); 2500 (toissijainen) |
GPH vettä @ 10 Ft. pää | 2770 (ensisijainen); 1730 (toissijainen) |
GPH vettä @ 15 Ft. pää | 2580 (ensisijainen) 150 (toissijainen) |
GPH vettä @ 5 Ft. pää | 3000 (ensisijainen); 1420 (toissijainen) |
Korkeus | 22.25 " |
Kotelo | Valurauta, Alumiinivalu (ensisijainen); ABS (toissijainen) |
Kotelo | Valurauta, Alumiinivalu (ensisijainen); ABS (toissijainen) |
HP | 1/3 |
Juoksupyörän materiaali | Valurauta (ensisijainen); ABS (toissijainen) |
Pituus | 11 " |
Maks. Dia. Kiinteät aineet | 3/16 |
Max. Virtaus | 2500 |
Maks. Pää | 16 |
Maks. Nestemäinen lämpötila | 104-astetta F |
Maks. Lämpötila | 104 F |
Mekaaninen tiiviste | hyvä |
Min. Kaatopaikka Dia. | 11 sisään. |
Moottorityyppi | PSC (ensisijainen) harjan tyyppi DC (toissijainen) |
Pois päältä | 10 sekuntia uivan pudotuksen jälkeen, joka normaalisti tyhjentää kuopan (ensisijainen) 30 sekuntia (toissijainen) |
On Point | 9 1/4 (ensisijainen); 11 1/4 (toissijainen) |
Akselin materiaali | Ruostumaton teräs |
Akselitiiviste | Kaksoishiiltä keraaminen (ensisijainen); Rulon (toissijainen) |
Kytkimen tyyppi | Häkissä oleva automaattinen kaksoiskelluva |
Huippumateriaali | Valettu alumiini (ensisijainen); ABS (toissijainen) |
Jännite | 115 |
Leveys | 8.875 " |