Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC PRV3T -paineen säätöventtiili G1 / 4 4 GPM | AH2DVR 25TV61

ENERPAC PRV3T Paineensäätöventtiili G1/4 4 GPM

Varastossa
Tuote: AH2DVR Malli: PRV3TRistiviite: 25TV61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€951.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineensäätöventtiili
Säädettävä painealue435 - 4350 psi
Maks. Öljyn virtaus427 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine5000 psi
AsennustyyppiKasetti
Tapojen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8165
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)24.38
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Takaiskuventtiilin avautumispaine: 1600 (PSI) maksimipaineessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettävä painealueAsennustyyppiHinta
ENERPAC PRV3 paineenalennusventtiili 435-4350 Psi | AE6TGK 5UXC9 PRV3435 - 4350 psiKaukosäädin€1,118.81
ENERPAC PRV4 -paineen säätöventtiili G1 / 4 4 GPM | AH2DVT 25TV62 PRV475 - 2000 psiKaukosäädin€1,218.24
ENERPAC PRV4T -paineen säätöventtiili G1 / 4 4 GPM | AH2DVU 25TV63 PRV4T75 - 2000 psiKasetti€969.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC PRV3T Paineensäätöventtiili G1/4 4 GPM
€951.97 / yksikkö