Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROAN 99080485 Vaihtomoottori | AA8TZR 1AAD1

BROAN NUTONE 99080485 Vaihtomoottori

Varastossa
Tuote: AA8TZR Malli: 99080485Ristiviite: 1AAD1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtomoottori L300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2005
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BROAN 97009316 Korvaava moottori | AA8TZL 1AAC5 97009316Vaihtomoottori€385.86
BROAN 97009317 Vaihtomoottori | AA8TZM 1AAC6 97009317Vaihtomoottori€618.28
BROAN 99080596 Vaihtomoottori | AA8TZN 1AAC7 99080596Vaihtomoottori€168.43
BROAN 99080176 Vaihtomoottori | AA8TZP 1AAC8 99080176Vaihtomoottori€122.75
BROAN 99080180 Vaihtomoottori | AA8TZQ 1AAC9 99080180Vaihtomoottori, 1.5 A, 3000 rpm, 120 V€106.14
BROAN 99080166 Vaihtomoottori | AA8TZT 1AAD2 99080166Vaihtomoottori€71.51
BROAN 99080487 Vaihtomoottori | AA8TZU 1AAD3 99080487Vaihtomoottori€414.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 99080485 Vaihtomoottori
€233.76 / yksikkö