Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 154-010-G putkitulppa, puhallettava, matalapaineinen kaasu, halkaisija 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF3BND Malli: 154-010-G

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€334.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaaliPolyesteri/nitriili
Tyhjennetty halkaisija2"
Tyhjennetty pituus17.25 "
Letkun pituus2'
Max. Halkaisija10 "
Maks. Pää0.75 ft
Maks. Lämpötila200 astetta F
Pienin Dia.2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusLetkun pituusMax. HalkaisijaMaks. PääHinta
PETERSEN PRODUCTS 154-002-G Putkitulppa, puhallettava, matalapainekaasu, halkaisija 2 tuumaa | CF3BMY 154-002-G1"7.5 "-2"1 ft€149.10
PETERSEN PRODUCTS 154-003-G Putketulppa, puhallettava, matalapainekaasu, halkaisija 3 tuumaa | CF3BMZ 154-003-G1"6.75 "2'3"1 ft€149.10
PETERSEN PRODUCTS 154-004-G Putkitulppa, puhallettava, matalapainekaasu, halkaisija 4 tuumaa | CF3BNA 154-004-G1.25 "8.5 "2'4"1 ft€160.46
PETERSEN PRODUCTS 154-006-G Putkitulppa, puhallettava, matalapainekaasu, halkaisija 6 tuumaa | CF3BNB 154-006-G1.5 "11.5 "2'6"1 ft€210.76
PETERSEN PRODUCTS 154-008-G Putkitulppa, puhallettava, matalapainekaasu, halkaisija 8 tuumaa | CF3BNC 154-008-G2"14.5 "2'8"1 ft€262.69
PETERSEN PRODUCTS 154-012-G Putkitulppa, puhallettava, matalapainekaasu, halkaisija 12 tuumaa | CF3BNE 154-012-G2.5 "22.25 "2'12 "0.75 ft€394.13
PETERSEN PRODUCTS 154-014-G Putkitulppa, puhallettava, matalapainekaasu, halkaisija 14 tuumaa | CF3BNF 154-014-G2.5 "22.5 "2'14 "0.5 ft€598.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 154-010-G putkitulppa, puhallettava, matalapaineinen kaasu, halkaisija 10 tuumaa
€334.09 / yksikkö