Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 154-006-G putkitulppa, puhallettava, matalapaineinen kaasu, halkaisija 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF3BNB Malli: 154-006-G

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaaliPolyesteri/nitriili
Tyhjennetty halkaisija1.5 "
Tyhjennetty pituus11.5 "
Letkun pituus2'
Max. Halkaisija6"
Maks. Pää1 ft
Maks. Lämpötila200 astetta F
Pienin Dia.1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Petersen Products 154-006-G puhallettavaa putkitulppaa käytetään estämään putkia, joihin pääsy on rajoitettu, estämään lian ja muiden epäpuhtauksien pääsy putkistojen huollon, rakentamisen tai korjauksen aikana. Se soveltuu erinomaisesti putkistojen suljettujen vesitestien, tulppien, kunnallisten putkistojen kunnossapitoon, ruoppaukseen, vuotamiseen, vesisulkuun, viemäriputkien huoltoon ja jäteveden käsittelyyn.

Ominaisuudet:

  • Tässä puhallettavassa 154-006-G putkitulpassa on nitriilirakkorunko, joka vähentää kitkaa, ja polyesterirakenne, joka kestää hankausta.
  • Siinä on rengasventtiilin varren aukko, joka estää ilman ja pölyn karkaamisen renkaasta venttiilin varren läpi.
  • Se kestää jopa 150 Fahrenheit-asteen lämpötiloja ja käyttöpaineet jopa 15 psi:iin.
  • Sitä voidaan käyttää missä tahansa kulmassa sen pallomaisen muodon ansiosta, ja siinä on sisäänrakennettu ohitus, joka varmistaa virtauksen pumppauksen ja painovoiman kautta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2005

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä kokoista putkea käytetään päävesilinjassa?

V. Yleisesti vesijohtoja varten suunnitellut putken halkaisijat ovat 6-16 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusLetkun pituusMax. HalkaisijaMaks. PääHinta
PETERSEN PRODUCTS 154-002-G Putkitulppa, puhallettava, matalapainekaasu, halkaisija 2 tuumaa | CF3BMY 154-002-G1"7.5 "-2"1 ft€149.10
PETERSEN PRODUCTS 154-003-G Putketulppa, puhallettava, matalapainekaasu, halkaisija 3 tuumaa | CF3BMZ 154-003-G1"6.75 "2'3"1 ft€149.10
PETERSEN PRODUCTS 154-004-G Putkitulppa, puhallettava, matalapainekaasu, halkaisija 4 tuumaa | CF3BNA 154-004-G1.25 "8.5 "2'4"1 ft€160.46
PETERSEN PRODUCTS 154-008-G Putkitulppa, puhallettava, matalapainekaasu, halkaisija 8 tuumaa | CF3BNC 154-008-G2"14.5 "2'8"1 ft€262.69
PETERSEN PRODUCTS 154-010-G Putkitulppa, puhallettava, matalapainekaasu, halkaisija 10 tuumaa | CF3BND 154-010-G2"17.25 "2'10 "0.75 ft€334.09
PETERSEN PRODUCTS 154-012-G Putkitulppa, puhallettava, matalapainekaasu, halkaisija 12 tuumaa | CF3BNE 154-012-G2.5 "22.25 "2'12 "0.75 ft€394.13
PETERSEN PRODUCTS 154-014-G Putkitulppa, puhallettava, matalapainekaasu, halkaisija 14 tuumaa | CF3BNF 154-014-G2.5 "22.5 "2'14 "0.5 ft€598.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 154-006-G putkitulppa, puhallettava, matalapaineinen kaasu, halkaisija 6 tuumaa
€210.76 / yksikkö