Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUORITUSKYKYERISTEEN VALMISTAJAT INC. ELL322 Asennuseriste 90 kyynärpää 3/4 tuuman tunnus | AE9VEC 6MPX8

SUORITUSKYKYERISTEEN VALMISTAJAT INC. ELL322 Asennuseriste 90 kyynärpää 3/4 tuuman tunnus

Varastossa
Tuote: AE9VEC Malli: ELL322Ristiviite: 6MPX8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennuseriste
Noin "R" -arvo10
Noin R-kerroin10
VäriValkoinen
Asennustyypille90 asteen kyynärpää
Rautaputken kokoon3 / 4 "
Käytettäväksi päälläPutkisto
Eristyksen nimellinen tunnus3 / 4 "
MateriaaliLasikuitu
Temp. alue0 astetta 450 astetta F
Seinämän paksuus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi7019391020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin R-kerroinEristyksen nimellinen tunnusSeinämän paksuusHinta
SUORITUSKYKYERISTEEN VALMISTAJAT INC. ELL310 Asennuseriste 90 kyynärpää 5 tuuman tunnus | AE9VDP 6MPW6 ELL31055"1"€129.16
SUORITUSKYKYERISTEEN VALMISTAJAT INC. ELL311 Asennuseriste 90 kyynärpää 1/2 tuuman tunnus | AE9VDQ 6MPW7 ELL3117.51 / 2 "1.5 "€26.87
SUORITUSKYKYERISTYS FABRICATORS INC. ELL312 Asennuseriste 90 kyynärpää 3/4 tuuman tunnus | AE9VDR 6MPW8 ELL3127.53 / 4 "1.5 "€27.85
SUORITUSKYKYERISTEEN VALMISTAJAT INC. ELL313 Asennuseriste 90 kyynärpää 1 tuuman tunnus | AE9VDT 6MPW9 ELL3137.51"1.5 "€30.80
SUORITUSKYKYERISTEEN VALMISTAJAT INC. ELL316 Fitting Insulation 90 kyynärpää 2 tuuman tunnus | AE9VDW 6MPX2 ELL3167.52"1.5 "€46.76
SUORITUSKYKYERISTEEN VALMISTAJAT INC. ELL318 Fitting Insulation 90 kyynärpää 3 tuuman tunnus | AE9VDY 6MPX4 ELL3187.53"1.5 "€71.31
SUORITUSKYKYERISTEEN VALMISTAJAT INC. ELL319 Asennuseriste 90 kyynärpää 4 tuuman tunnus | AE9VDZ 6MPX5 ELL3197.54"1.5 "€95.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUORITUSKYKYERISTEEN VALMISTAJAT INC. ELL322 Asennuseriste 90 kyynärpää 3/4 tuuman tunnus
€40.48 / yksikkö