PENTEK 255063-75 suodatinpussi 5 mikronia, koko 2 - 20 kpl AD6VYN 4BE20

PENTEK 255063-75 Suodatinpussi, 5 mikronia, koko 2 - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6VYN Malli: 255063-75Ristiviite: 4BE20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€202.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpölypussi
Alue (neliö-Ft.)4.40
Halkaisija7"
Suodattimen koko2
Suorittaa loppuunlasitettu
Pituus32 "
MateriaaliPolypropeenihuopa
Max. Virtaus200 GPM
Maks. Lämpötila180-astetta F
mikronia5
SormusmateriaaliSinkitty hiiliteräs
TyyppiSuuri virtaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.905
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlue (neliö-Ft.)HalkaisijaSuodattimen kokoPituusMax. VirtausMaks. LämpötilamikroniaPkg. MääräHinta
PENTEK 155393-75 -suodatinpussi 100 mikronia, koko 410 - 20 kpl AD6VWV 4BB16 155393-750.754"4108.25 "20 gpm100-astetta F10020€182.81
PENTEK 255099-75 suodatinpussi 5 mikronia koko 4 - pakkaus 20 | AD6VZR 4BE67 255099-751.004.1 "414 "40 GPM180-astetta F520€124.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENTEK 255063-75 Suodatinpussi, 5 mikronia, koko 2 - 20 kpl pakkaus
€202.85 /pakkaus