Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PENTEK 155393-75 -suodatinpussi 100 mikronia, koko 410 - 20 kpl AD6VWV 4BB16

PENTEK 155393-75 Suodatinpussi, 100 mikronia, koko 410 - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6VWV Malli: 155393-75Ristiviite: 4BB16
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
€182.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpölypussi
Alue (neliö-Ft.)0.75
Halkaisija4"
Suodattimen koko410
Suorittaa loppuunlasitettu
Pituus8.25 "
MateriaaliPolypropeenihuopa
Max. Virtaus20 gpm
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia100
TyyppiSuuri virtaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlue (neliö-Ft.)HalkaisijaSuodattimen kokoPituusMax. VirtausMaks. LämpötilamikroniaPkg. MääräHinta
PENTEK 255063-75 suodatinpussi 5 mikronia, koko 2 - 20 kpl AD6VYN 4BE20 255063-754.407"232 "200 GPM180-astetta F520€202.85
PENTEK 255099-75 suodatinpussi 5 mikronia koko 4 - pakkaus 20 | AD6VZR 4BE67 255099-751.004.1 "414 "40 GPM180-astetta F520€124.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENTEK 155393-75 Suodatinpussi, 100 mikronia, koko 410 - 20 kpl pakkaus
€182.81 /pakkaus