PENTEK 255099-75 suodatinpussi 5 mikronia koko 4 - pakkaus 20 | AD6VZR 4BE67

PENTEK 255099-75 Suodatinpussi, 5 mikronia, koko 4 - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6VZR Malli: 255099-75Ristiviite: 4BE67

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€124.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpölypussi
Alue (neliö-Ft.)1.00
Halkaisija4.1 "
Suodattimen koko4
Suorittaa loppuunlasitettu
Pituus14 "
MateriaaliPolypropeenihuopa
Max. Virtaus40 GPM
Maks. Lämpötila180-astetta F
mikronia5
SormusmateriaaliSinkitty hiiliteräs
TyyppiSuuri virtaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huopasuodatinpussi sopii parhaiten orgaanisten liuottimien, kasvi- ja maaöljyjen, emästen ja mineraalihappojen suodattamiseen
    • Polypropeenirunko, jossa on sinkitty hiiliteräsrengas, joka kestää jopa 30 GPM: n virtausnopeuden
    • Ompeltu kahva helpottaa asennusta ja vaihtoa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlue (neliö-Ft.)HalkaisijaSuodattimen kokoPituusMax. VirtausMaks. LämpötilamikroniaPkg. MääräHinta
PENTEK 155393-75 -suodatinpussi 100 mikronia, koko 410 - 20 kpl AD6VWV 4BB16 155393-750.754"4108.25 "20 gpm100-astetta F10020€182.81
PENTEK 255063-75 suodatinpussi 5 mikronia, koko 2 - 20 kpl AD6VYN 4BE20 255063-754.407"232 "200 GPM180-astetta F520€202.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENTEK 255099-75 Suodatinpussi, 5 mikronia, koko 4 - 20 kpl pakkaus
€124.25 /pakkaus