Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PENTEK 150235-75 yhden kasetin suodatinkotelo, polypropyleeni, 1-1 / 2 tuuman NPT | CD3KAE 1ECP6

PENTEK 150235-75 yhden patruunan suodatinkotelo, polypropeeni, 1-1/2 tuuman NPT

Varastossa
Tuote: CD3KAE Malli: 150235-75Ristiviite: 1ECP6
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
€100.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinkotelo
Tarvitaan patruunoita1
Värisininen
Halkaisija7.25
Päämateriaalipolypropeeni
Korkeus23.875
Kotelopolypropeeni
Tulot / lähdöt1-1 / 2 "NPT
Pituus23.875
Maks. Lämpötila100
Koko1-1 / 2 "NPT
TyyppiYksi kasetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.168

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaLeveysKorkeusKoteloPituusMax. PaineHinta
PENTEK 150435-75 suodatinkotelo 3/4 tuuman Npt 1 kasetti | AA9NRU 1ECP8 150435-753 / 4 "NPTPoista valinta5 1 / 8 "5.125 "12.25 "Styreeniakryylinitriili12.25 "125 psi€40.79
PENTEK 150469-75 suodatinkotelo 3/4" NPT | AA9NRV 1ECR1 150469-753 / 4 "NPTsininen7 1 / 4 "7.25 "13.125 "polypropeeni13.125 "100 psi€68.00
PENTEK 150233-75 suodatinkotelo 1 tuuma Npt 1 patruuna | AD6VWM 4BA77 150233-751 "NPTsininen7 1 / 4 "7.25 "23.375 "polypropeeni23.38 "90 psi€84.33
PENTEK 150067-75 yhden kasetin suodatinkotelo, polypropyleeni, 3/4 tuuman NPT | CD3KAD 1ECP4 150067-753 / 4 "NPTsininen5.125-12.25polypropeeni12.25-€38.40
PENTEK 150467-75 yhden patruunan suodatinkotelo, polypropeeni, 3/4 tuuman NPT | CD3KAF 1ECP9 150467-753 / 4 "NPTsininen7.25-23.875polypropeeni23.875-€97.11
PENTEK ESC7202NB6L10-75 suodatinkotelo, 316 ruostumatonta terästä, 2 tuumaa NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENX 38FH58 ESC7202NB6L10-75--------€1,594.44
Tarjouspyyntö
PENTEK ESC5202NB410-75 suodatinkotelo, 304 ruostumatonta terästä, 2 tuumaa NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENY 38FH54 ESC5202NB410-75--------€868.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENTEK 150235-75 yhden patruunan suodatinkotelo, polypropeeni, 1-1/2 tuuman NPT
€100.75 / yksikkö