Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LANSING FORGE ER0035 Lip Tong 18 Inch Length | AH6VQG 36HV73

LANSING FORGE ER0035 Huulipihdit, 18 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH6VQG Malli: ER0035Ristiviite: 36HV73

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLip Tong
KokoonpanoEi
Halkaisija3.25 "
Kahvan tyyppiTeräs
Pituus18 "
Nostokyky1 lb
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Vedon kapasiteetti15 lb
Koko2.5 "
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3608
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LANSING FORGE ER0035 Huulipihdit, 18 tuuman pituus
€156.24 / yksikkö