Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PENN MACHINE WORKS 3000300218 Tee ruostumatonta terästä FNPT 1-1/2"

Varastossa
Tuote: AF7FNC Malli: 3000300218Ristiviite: 20YC09

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€551.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaali316 / 316L ruostumaton teräs
luokka3000 lb
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine3000 psi @ 100 astetta F
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.348
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307225000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
PENN MACHINE WORKS 1000300218 Tee ruostumaton teräs FNPT 1/2" | AF7FMZ 20YC06 10003002181 / 2 "€119.70
PENN MACHINE WORKS 1500300218 Tee ruostumaton teräs FNPT 3/4" | AF7FNA 20YC07 15003002183 / 4 "€172.90
PENN MACHINE WORKS 2000300218 Tee ruostumaton teräs FNPT 1" | AF7FNB 20YC08 20003002181"€284.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENN MACHINE WORKS 3000300218 Tee ruostumatonta terästä FNPT 1-1/2"
€551.96 / yksikkö