Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PENN MACHINE WORKS 2000300218 Tee ruostumaton teräs FNPT 1 | AF7FNB 20YC08

PENN MACHINE WORKS 2000300218 Tee ruostumatonta terästä FNPT 1"

Varastossa
Tuote: AF7FNB Malli: 2000300218Ristiviite: 20YC08

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€329.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaali316 / 316L ruostumaton teräs
luokka3000 lb
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine3000 psi @ 100 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4535
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307225000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
PENN MACHINE WORKS 1000300218 Tee ruostumaton teräs FNPT 1/2" | AF7FMZ 20YC06 10003002181 / 2 "€138.98
PENN MACHINE WORKS 1500300218 Tee ruostumaton teräs FNPT 3/4" | AF7FNA 20YC07 15003002183 / 4 "€200.75
PENN MACHINE WORKS 3000300218 Tee ruostumaton teräs FNPT 1-1/2" | AF7FNC 20YC09 30003002181.5 "€640.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENN MACHINE WORKS 2000300218 Tee ruostumatonta terästä FNPT 1"
€329.86 / yksikkö