PEMKO DHS83 -hammaspanssari 2-1 / 4 tuuman leveys | AB9QWU 2EUP7

PEMKO DHS83 Geared Piano Sarana 2-1/4 tuuman leveys

Tuote: AB9QWU Malli: DHS83Ristiviite: 2EUP7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€282.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteistettu pianosarana
VäriTumma pronssi
Suorittaa loppuunAnodisoitu kirkas
TarvikkeetEi sisälly
Reiät lehtiä kohti10
Lehtien paksuus0.187 "
Pituus6 '11 "
Kantavuus280 lb
MateriaaliAlumiini
AsennusPuoli pintaa
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
PEMKO CHS83 -hammaspanssari 2-1 / 4 tuuman leveys | AB9QWR 2EUP5 CHS83Luonnollinen6 '11 "€201.99
Tarjouspyyntö
PEMKO CHS95 vaihteistettu pianosarana 2-1 / 4 tuuman leveys | AB9QWT 2EUP6 CHS95Luonnollinen7 '11 "€238.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO DHS83 Geared Piano Sarana 2-1/4 tuuman leveys
€282.84 / yksikkö