PEMKO CHS95 vaihteistettu pianosarana 2-1 / 4 tuuman leveys | AB9QWT 2EUP6

PEMKO CHS95 Geared Piano Sarana 2-1/4 tuuman leveys

Tuote: AB9QWT Malli: CHS95Ristiviite: 2EUP6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€238.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteistettu pianosarana
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunAnodisoitu kirkas
TarvikkeetEi sisälly
Reiät lehtiä kohti10
Lehtien paksuus0.187 "
Pituus7 '11 "
Kantavuus280 lb
MateriaaliAlumiini
AsennusPuoli pintaa
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3335
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
PEMKO CHS83 -hammaspanssari 2-1 / 4 tuuman leveys | AB9QWR 2EUP5 CHS83Luonnollinen6 '11 "€201.99
Tarjouspyyntö
PEMKO DHS83 -hammaspanssari 2-1 / 4 tuuman leveys | AB9QWU 2EUP7 DHS 83Tumma pronssi6 '11 "€282.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO CHS95 Geared Piano Sarana 2-1/4 tuuman leveys
€238.47 / yksikkö