PEMKO CFS83CP-HD1 hammaspyöräsarana 3-3 / 16 tuumaa | AB9QWQ 2EUP4

PEMKO CFS83CP-HD1 Geared Piano Sarana 3-3/16 tuumaa leveys

Tuote: AB9QWQ Malli: CFS83CP-HD1Ristiviite: 2EUP4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€260.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteistettu pianosarana
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunAnodisoitu kirkas
TarvikkeetEi sisälly
Reiät lehtiä kohti10
Lehtien paksuus0.187 "
Pituus6 '11 "
Kantavuus540 lb
MateriaaliAlumiini
AsennusKeskipiste
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys3.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSuorittaa loppuunTarvikkeetReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusPituusAsennusHinta
PEMKO CFS83HD1 vaihteistettu pianosarana 2-7 / 8 tuuman leveys | AB9QWL 2EUN9 CFS83HD12.875 "LuonnollinenAnodisoitu kirkasMukana100.187 "6 '11 "Koko pinta€253.01
Tarjouspyyntö
PEMKO CHS83HD1 vaihteistettu pianosarana 2-1 / 4 tuuman leveys | AB9QWV 2EUP8 CHS83HD12.25 "LuonnollinenAnodisoitu kirkasEi sisälly100.187 "6 '11 "Puoli pintaa€260.52
Tarjouspyyntö
PEMKO DFS83CP-HD1 vaihteistettu pianosarja 3-3 / 16 tuuman leveys | AC8WNP 3EHD8 DFS83CP-HD13.187 "Tumma pronssiAnodisoitu kirkasMukana120.187 "6 '11 "Keskipiste€286.94
Tarjouspyyntö
PEMKO CFM83SLF-HD1 Hammaspyöräsarana Alumiini Luonnollinen AE3QDZ 5EPE4 CFM83SLF-HD125 / 32 "LuonnollinenLuonnollinenMukana200.187 "7ft.Täysi Mortise€170.84
PEMKO CFM83HD1 hammaspyöräsarana alumiini luonnon | AE3QEA 5EPE5 CFM83HD125 / 32 "LuonnollinenLuonnollinenMukana200.187 "7ft.Täysi Mortise€170.84
Tarjouspyyntö
PEMKO CFS95-HT-RH vaihdettu pianon sarana 2-7/8" leveys | AG3QDU 33RZ52 CFS95-HT-RH1.25 "HopeaKirkas eloksoituMukana100.125 "95 "Koko pinta€698.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO CFS83CP-HD1 Geared Piano Sarana 3-3/16 tuumaa leveys
€260.52 / yksikkö