Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEMKO CFM83SLF-HD1 Hammaspyöräsarana Alumiini Luonnollinen AE3QDZ 5EPE4

PEMKO CFM83SLF-HD1 Piano Sarana Alumiini Natural

Varastossa
Tuote: AE3QDZ Malli: CFM83SLF-HD1Ristiviite: 5EPE4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteistettu pianosarana
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
TarvikkeetMukana
Reiät lehtiä kohti20
Lehtien paksuus0.187 "
Pituus7ft.
Kantavuus540 lb
MateriaaliAlumiini
AsennusTäysi Mortise
Leveys25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSuorittaa loppuunTarvikkeetReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusPituusAsennusHinta
PEMKO CFS83HD1 vaihteistettu pianosarana 2-7 / 8 tuuman leveys | AB9QWL 2EUN9 CFS83HD12.875 "LuonnollinenAnodisoitu kirkasMukana100.187 "6 '11 "Koko pinta€253.01
Tarjouspyyntö
PEMKO CFS83CP-HD1 hammaspyöräsarana 3-3 / 16 tuumaa | AB9QWQ 2EUP4 CFS83CP-HD13.187 "LuonnollinenAnodisoitu kirkasEi sisälly100.187 "6 '11 "Keskipiste€260.52
Tarjouspyyntö
PEMKO CHS83HD1 vaihteistettu pianosarana 2-1 / 4 tuuman leveys | AB9QWV 2EUP8 CHS83HD12.25 "LuonnollinenAnodisoitu kirkasEi sisälly100.187 "6 '11 "Puoli pintaa€260.52
Tarjouspyyntö
PEMKO DFS83CP-HD1 vaihteistettu pianosarja 3-3 / 16 tuuman leveys | AC8WNP 3EHD8 DFS83CP-HD13.187 "Tumma pronssiAnodisoitu kirkasMukana120.187 "6 '11 "Keskipiste€286.94
Tarjouspyyntö
PEMKO CFM83HD1 hammaspyöräsarana alumiini luonnon | AE3QEA 5EPE5 CFM83HD125 / 32 "LuonnollinenLuonnollinenMukana200.187 "7ft.Täysi Mortise€170.84
Tarjouspyyntö
PEMKO CFS95-HT-RH vaihdettu pianon sarana 2-7/8" leveys | AG3QDU 33RZ52 CFS95-HT-RH1.25 "HopeaKirkas eloksoituMukana100.125 "95 "Koko pinta€698.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO CFM83SLF-HD1 Piano Sarana Alumiini Natural
€170.84 / yksikkö