Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEMKO 3EGP7 Fire Seal Weatherstrip 21 jalan grafiitti | AC8WKN

PEMKO 3EGP7 Fire Seal -suojanauha 21 jalkaa grafiittia

Varastossa
Tuote: AC8WKN Malli: 3EGP7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuletiiviste
Värigrafiitti
Materiaaliintumescent
AsennustyyppiItseliimautuva
Kokonaiskorkeus3 / 64 "
Kokonaispituus21ft.
kokonaisleveys7 / 16 "
Myyty nimellärulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituusHinta
PEMKO HSS2000-18 palotiiviste 18 jalkaa harmaa läpikuultava | AB9QZJ 2EVA4 HSS2000-18Harmaa18ft.€39.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 3EGP7 Fire Seal -suojanauha 21 jalkaa grafiittia
€60.76 / yksikkö