Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEMKO HSS2000-18 palotiiviste 18 jalkaa harmaa läpikuultava | AB9QZJ 2EVA4

PEMKO HSS2000-18 Fire Seal 18 jalkaa harmaa paisuva

Varastossa
Tuote: AB9QZJ Malli: HSS2000-18Ristiviite: 2EVA4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuletiiviste
VäriHarmaa
Laippamateriaaligrafiitti
Lisää materiaaliintumescent
Materiaaliintumescent
AsennustyyppiItseliimautuva
Kokonaiskorkeus3 / 64 "
Kokonaispituus18ft.
kokonaisleveys7 / 16 "
Myyty nimellärulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi6806900090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituusHinta
PEMKO 3EGP7 Fire Seal Weatherstrip 21 jalan grafiitti | AC8WKN 3egp7grafiitti21ft.€57.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO HSS2000-18 Fire Seal 18 jalkaa harmaa paisuva
€36.92 / yksikkö