Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86834 Varusteet/oem-tarra Musta Sininen/valkoinen Pk5 | AD2ZVT 3XAW5

BRADY 86834 Varusteet/oem-etiketti Musta Sininen/valkoinen Pk5

Varastossa
Tuote: AD2ZVT Malli: 86834Ristiviite: 3XAW5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteet / OEM-etiketti
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta, sininen / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Metalli havaittavissaEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)13.03
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86834 Varusteet/oem-etiketti Musta Sininen/valkoinen Pk5
€19.01 / yksikkö