PEMKO 285CR84 Oven runko Weatherstrip 7 jalkaa musta | AC8WMG 3EGY4

PEMKO 285CR84 Oven karmi säälista 7 jalkaa musta

Tuote: AC8WMG Malli: 285CR84Ristiviite: 3EGY4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€107.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven rungon sääsuoja
Laipan viimeistelyPoista valinta
Laipan korkeus1"
LaippamateriaaliAnodisoitu alumiini
Laipan paksuus1 / 16 "
Laipan leveys1"
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliSieni neopreeni
Lisää koko3 / 8 "
Lisää tyyppiSieni
Maks. Oven aukko1 / 16 "
Kokonaispituus7ft.
Projektio11 / 16 "
Myyty nimelläKuori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.648
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
PEMKO 285CR48 ovenkarmi säälista 4 jalkaa musta | AC8WMF 3EGY2 285CR484ft.€66.85
PEMKO 285CR96 Oven runko Weatherstrip 8 jalkaa musta | AC8WMH 3EGY5 285CR968ft.€123.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 285CR84 Oven karmi säälista 7 jalkaa musta
€107.21 / yksikkö