Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEMKO 285CR48 ovenkarmi säälista 4 jalkaa musta | AC8WMF 3EGY2

PEMKO 285CR48 Oven karmi säälista 4 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AC8WMF Malli: 285CR48Ristiviite: 3EGY2

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€66.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven rungon sääsuoja
Laipan viimeistelyPoista valinta
Laipan korkeus1"
LaippamateriaaliAnodisoitu alumiini
Laipan paksuus1 / 16 "
Laipan leveys1"
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliSieni neopreeni
Lisää koko3 / 8 "
Lisää tyyppiSieni
Maks. Oven aukko1 / 16 "
Kokonaispituus4ft.
Projektio11 / 16 "
Myyty nimelläKuori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
PEMKO 285CR84 Oven runko Weatherstrip 7 jalkaa musta | AC8WMG 3EGY4 285CR847ft.€107.21
Tarjouspyyntö
PEMKO 285CR96 Oven runko Weatherstrip 8 jalkaa musta | AC8WMH 3EGY5 285CR968ft.€123.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 285CR48 Oven karmi säälista 4 jalkaa musta
€66.85 / yksikkö